日東電工
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。
夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。
段差に追従し、しっかりと密着します。
耐久性に優れます。
用途
住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。
透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。
材質
基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
6.4
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66482590
6924NL-100
690-6003
100
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482599
6924NL-50
690-6008
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482608
6924NL-75
690-6000
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください