日東電工
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。
粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。
耐久性に優れます。
用途
住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。
透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。
材質
基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)
0.4
色
ブラック
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
8.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66482617
NO.6931NL 100X20
690-6005
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482626
NO.6931NL 50X20
690-6006
50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482635
NO.6931NL 75X20
690-6010
75
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください