旋盤用ダイスアタッチメント DA SL

旋盤用ダイスアタッチメント DA SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。
切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。
旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。
安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。

材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
ダイス外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481978DA-SL-19.05-10-75609-546395ホルダ:14ダイスはめ込み:310
44,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
66481987DA-SL-19.05-16-75609-554095ホルダ:20ダイスはめ込み:4.516
44,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
66481996DA-SL-19.05-20-75609-5487102ホルダ:25ダイスはめ込み:6.520
50,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482005DA-SL-20-10-75609-507995ホルダ:14ダイスはめ込み:310
44,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482021DA-SL-20-16-75609-573495ホルダ:20ダイスはめ込み:4.516
44,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482030DA-SL-20-20-75609-5473102ホルダ:25ダイスはめ込み:6.520
50,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482039DA-SL-22-10-75609-598195ホルダ:14ダイスはめ込み:310
44,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482048DA-SL-22-16-75609-593195ホルダ:22ダイスはめ込み:4.516
44,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482057DA-SL-22-20-75609-5750102ホルダ:25ダイスはめ込み:6.520
52,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482066DA-SL-22-25-75609-5995102ホルダ:32ダイスはめ込み:7.525
52,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482075DA-SL-25-20-75609-5102102ホルダ:25ダイスはめ込み:6.520
52,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482091DA-SL-25-25-75609-5497102ホルダ:32ダイスはめ込み:7.525
52,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482100DA-SL-32-38-105609-5947147ホルダ:50ダイスはめ込み:1138
64,600
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする