朝日産業
捕虫器 ムシポン ポケットタイプ
前モデルとの比較
直管形LED採用で消費電飾が77%ダウン
ランプの寿命が8000時間⇒4万時間
超反射リフレクター採用
仕様
捕虫方法:捕虫テープ
適合
捕虫紙:s-8
トラスコ品番
698-2004
セット内容
捕虫紙S-8 5個、受け皿シート 2枚、取り付けネジ 3本、ナイロンプラグ 2本
幅(mm)
410
高さ(mm)
357
タイプ
50/60
奥行(mm)
171
電源(V)
100
消費電力(W)
5
電源コード(m)
1.5
誘虫ランプ
LT8BL/5-MP
誘引方式
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66482398
PK4
¥
46,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください