超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚

超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚 - クラレ

極細分割繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果があります。

用途
ステンレスや鏡面ロールの油膜清掃。
スクリーン印刷版のペースト拭き取り。
鏡面に付着した油膜などの拭き取り。
その他クリーンパックなしトラスコ品番700-7266材質不織布(ポリエステル、ナイロン、リヨセル、ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維)シートサイズ(mm)330×340包装形態袋入り縦(mm)330横(mm)340入数75枚 / 16袋内容量1ケース(16袋)
注意
※クリーンパックではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482337HO-503A
39,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする