曜日別特売

業務用掃除機(乾式)

業務用掃除機(乾式) - ニルフィスク業務用掃除機(乾式) - ニルフィスク業務用掃除機(乾式) - ニルフィスク業務用掃除機(乾式) - ニルフィスク業務用掃除機(乾式) - ニルフィスク業務用掃除機(乾式) - ニルフィスク業務用掃除機(乾式) - ニルフィスク業務用掃除機(乾式) - ニルフィスク

15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。
フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。

用途
ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。
学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。
付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23内容量1台
注意
※液体や濡れたものは吸引しないでください
※アスベストには使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482721107421150
46,860
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする