曜日別特売

補強金物 棚受(L型・内外皿)

補強金物 棚受(L型・内外皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。

用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5内容量1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6648252900069194ユニクロ691-839880
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648253800069195691-840580
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648254700069196691-838780
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648255600069198ユニクロ691-8393170
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648256500069199691-8350170
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648258100069200691-8382170
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
6987751100069197ブロンズ691-839080
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
6987752000069201ブロンズ691-8408170
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする