曜日別特売

補強金物 棚受(L型・内皿)

補強金物 棚受(L型・内皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

内側からビスで留め付けます。(内皿)
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。

用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)25穴径(mm)4.5内容量1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6648246800069186691-8372ユニクロ80
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648247700069187691-839180
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648248600069188691-835180
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648249500069190691-8381ユニクロ170
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648251100069191691-8379170
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648252000069192691-8352170
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
6987748600069189691-8364ブロンズ80
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
6987749500069193691-8355ブロンズ170
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする