NORITAKE(ノリタケ)
切断砥石 リトルカット
汎用普及タイプの切断砥石です。
用途
ディスクグラインダ用。
軽量一般鋼材のパイプ、アングル、チャンネル、丸棒など、湯口の切断に。
トラスコ品番
813-6600
材質
砥材、樹脂硬化物
粒度
36
砥材
A
硬度
P
最高使用周速度(m/min)
4320
刃厚(mm)
2
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
内容量
1枚
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66480815
1000C81012
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください