東安
アルミワイヤ
用途
アルミMIG溶接用
高さ(mm)
【スプール】45
外径(Φmm)
【スプール】100
適合品番
A5356-WY
取付内径(Φmm)
【スプール】16
内容量
1巻(0.45kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66483001
-
0.8
¥4,150
¥
4,098
¥4,508
(税込)
3日以内出荷
66483010
-
1
¥4,150
¥
4,098
¥4,508
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください