東安
アルミワイヤ
用途
アルミMIG溶接用
厚さ(mm)
【リール】56
穴径(Φmm)
【リール】52
適合品番
A5356-WY
リール径(Φmm)
200
内容量
1巻(2kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66483028
-
0.8
¥7,610
¥
7,598
¥8,358
(税込)
3日以内出荷
66483037
-
1
¥7,610
¥
7,598
¥8,358
(税込)
3日以内出荷
66483046
-
1.2
¥5,940
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
66483055
-
1.6
¥5,940
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください