コクヨ
ロールペーパー
各種レジスター・電卓などに対応した汎用タイプ
種別
普通紙
内径(Φmm)
穴:12
対応
GPNエコ商品ねっと掲載:なし
紙厚(g/m
2
)
約64
内容量
1セット(5ロール)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
直径×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66485661
RP-584NX5
137(ピース)
約37
64×57
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
66485670
RP-588NX5
239(ピース)
約61
80×57
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください