曜日別特売

幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組

幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組 - ファミリー・ライフ幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組 - ファミリー・ライフ幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組 - ファミリー・ライフ幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組 - ファミリー・ライフ幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組 - ファミリー・ライフ

美しい光でお庭を幻想的に彩るLEDライト。
太陽光充電で配線不要!高さを選べる2種類のパイプ付きでお好みに合わせて設置できます
アウトドアの高級ランタンにも使用される、クリスタルカット装飾
昼に充電し、暗くなると自動で点灯
ロングパイプ使用時:広範囲を優しく照らします
ショートパイプ使用時:鮮明に幾何学模様を映し出します
地面に挿すだけの簡単設置
天面にソーラーパネル搭載
電気代0円とっても経済的
点灯時間約8時間(フル充電時)
お客様組立式

材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ステンレス鋼質量(g)1本:本体:(約)93、ロングパイプ:(約)20、ショートパイプ:(約)6電源(発電部)ソーラーパネル・(充電部)単4形ニッケル水素電池1本使用光源LED時間満充電:約8時間連続点灯時間約8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.2×6.2×37.5バッテリー容量(mAh)1.2V 200内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66487998a35398
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする