曜日別特売

机下に収まる天然木キッチンワゴン

机下に収まる天然木キッチンワゴン - ファミリー・ライフ机下に収まる天然木キッチンワゴン - ファミリー・ライフ机下に収まる天然木キッチンワゴン - ファミリー・ライフ机下に収まる天然木キッチンワゴン - ファミリー・ライフ机下に収まる天然木キッチンワゴン - ファミリー・ライフ机下に収まる天然木キッチンワゴン - ファミリー・ライフ机下に収まる天然木キッチンワゴン - ファミリー・ライフ机下に収まる天然木キッチンワゴン - ファミリー・ライフ

テーブル下にすっぽり収まるキッチンワゴン。
調味料、取皿、箸やスプーンなどのこまごまとしたアイテムをひとまとめにできます
ボックスにはボトルなど背の高い物が収納できます
天板は熱い鍋なども置ける便利なタイル張り
引き出しは両側から引き出せてとっても便利
ボックスごと持ち運びもできて片付けも楽々
棚板は3cmピッチで3段階調節可能
届いてすぐに使える完成品
組立不要完成品

仕様キャスター付き(ストッパー2ヶ付)、棚板×1枚、収納ボックス付き質量(kg)約6.5耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×27×39主材質桐材(ラッカー塗装)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488287a3543510ブラウン
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66488296a3543520ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする