あったか電気敷毛布

あったか電気敷毛布 - ファミリー・ライフあったか電気敷毛布 - ファミリー・ライフあったか電気敷毛布 - ファミリー・ライフあったか電気敷毛布 - ファミリー・ライフあったか電気敷毛布 - ファミリー・ライフ

寒い冬もあったかい日本製の電気敷毛布!!
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。肌触りの良い生地感で寝心地抜群。
丸洗いOK※本体のみ、室温センサー機能、ダニ退治機能付き
電気代は1時間あたり約1円(強目盛使用時)
安心の日本製
温度調節は使いやすいスライド式
頭寒足熱配線:全身を効率良く暖める細やかな配慮をした配線設計。足元はしっかり、胸元はソフトに暖めます。
丸洗いOK!(ネット使用)
1年間保証書付き

材質たて糸:ポリエステル100%、よこ糸:ポリエステル70%・アクリル30%質量(g)約700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(強)約31・(中)約18・(弱)約3定格電力(W)55コード長さ(m)(電源コード)約1.9・(本体コード)約0.6寸法(cm)約140×80電気代の目安(強)約1円・(中)約0.6円・(弱)約0.1円表面温度(℃)(強)約52・(中)約36・(弱)約20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488147a35507
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする