極暖 チェアクッション

極暖 チェアクッション - ファミリー・ライフ極暖 チェアクッション - ファミリー・ライフ極暖 チェアクッション - ファミリー・ライフ極暖 チェアクッション - ファミリー・ライフ極暖 チェアクッション - ファミリー・ライフ極暖 チェアクッション - ファミリー・ライフ

冷えやすい腰、下半身をすっぽり包んであったか
軽くてあたたかいふわふわな毛足のクッションが床からの冷気をシャットアウトし、暖房の必要がないほどのあたたかさを実現!
節電対策に効果的!!
腰周りぽっかぽか!
中綿たっぷり:中綿が偏りにくいシート状の綿を使用
底面に滑り止め付き
暖かさのヒミツ:毛足が長く、ボリュームがあり、体温で温まった空気をしっかり溜め込みます
イスに、コタツに、フローリングに
丸洗いOK!(ネット使用)

材質生地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%、滑り止め:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×35×30質量(g/枚)約500内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488016a35427
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする