曜日別特売

卓上伸縮ラック

卓上伸縮ラック - ファミリー・ライフ卓上伸縮ラック - ファミリー・ライフ卓上伸縮ラック - ファミリー・ライフ

キッチン空間を有効活用できる卓上伸縮ラック
上にトースター、下にレンジが置ける一段
スチール素材で水分や汚れもサッと一拭き
側面パネルは磁石がつく仕様
脚うらはアジャスター式でガタツキを調整できます
お客様組立式

仕様アジャスター付き、幅伸縮式質量(kg)約4.5ブラックタイプ1段耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41~63×32.5×46.5主材質スチール(粉体塗装)内容量1台
注意
※フックや背面の収納ポケットなどの小物は付きません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488321a3543610
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする