曜日別特売

温熱アイマスク めめホット

温熱アイマスク めめホット - ファミリー・ライフ温熱アイマスク めめホット - ファミリー・ライフ温熱アイマスク めめホット - ファミリー・ライフ温熱アイマスク めめホット - ファミリー・ライフ温熱アイマスク めめホット - ファミリー・ライフ温熱アイマスク めめホット - ファミリー・ライフ温熱アイマスク めめホット - ファミリー・ライフ温熱アイマスク めめホット - ファミリー・ライフ

寝る前のリラックスタイム!シルク素材の温熱アイマスク
3段階の温熱×シルクのやさしさで目元の血行が促進され、疲れが軽減される効果が期待できます
目元をじんわりあたためる!
めめシリーズ累計販売台数80万台突破! ※2024年6月時点
肌に触れる部分はシルク100%
充電式コードレス、横向き寝にも対応、約20分自動オフタイマー、3段階の温度調節
こんな方にオススメ!PC・スマホによる目の酷使、慢性的な目の疲れに、リラックスしたい時に、おやすみ前に
目もとから広がる温かさ
丸洗いOK!(カバーのみ)
6ヵ月間保証書付き

付属品USBケーブル、収納袋、取扱説明書材質カバー表地:シルク100%、内生地・本体生地・収納袋:ポリエステル100%質量(g)(約)50電源リチウムイオン充電池連続使用時間100分使用電池DC3.7V 800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×8×2.5充電時間(分)120温度調整方法3段階:弱38度・中42度・強46度タイマー約20分自動オフ内容量1個
注意
※使用感には個人差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488366a3514010ピンク
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
66488375a3514020ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする