SMC
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ
仕様
標準仕様
その他
【リード】基本形
ストローク(mm)
10
サイズ
20
形式
2爪タイプ
ケーブル長(m)
【アクチュエータケーブル(標準)】1.5 / 【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5
取付け方法
DINレール取付形
軸数
単軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送プロトコル
パラレル入力(NPN)
モータサイズ
コンパクト形
モータケーブル取出方向
基本形 (左側面取出)
フィンガオプション
基本形(開閉方向タップ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66501727
LEHZ20LK2-10-S1C5181
¥
80,420
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください