白元
ダスポン三角コーナー用
紙漉き製法で作った不織布和紙タイプ
細かいゴミもしっかりキャッチ
水にぬれても丈夫で破れにくい
燃やしても有毒ガスが発生しません
置き方によって縦置き、横置きどちらでも取り出しやすい形状
用途
キッチンの三角コーナー用ごみ受け
トラスコ品番
705-4864
材質
古紙パルプ リサイクル繊維
厚さ(mm)
15
色
白
エコマーク認定
認定
縦(mm)
21
横(mm)
17
エコマーク認定番号
05 128 011
メッシュ(mm)
1.5以下
内容量
1箱(90枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66503021
S3010-0
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください