白元
ダスポン排水口用
紙漉き製法で作った不織布和紙タイプ
細かいゴミもしっかりキャッチ
水にぬれても丈夫で破れにくい
燃やしても有毒ガスが発生しません
置き方によって縦置き、横置き、どちらでも取り出せます
用途
キッチンの排水口用ごみ受け
トラスコ品番
705-4862
材質
古紙パルプ リサイクル繊維
厚さ(mm)
10.5
色
白
エコマーク認定
認定
縦(mm)
24
横(mm)
13
エコマーク認定番号
05 128 011
メッシュ(mm)
1.5以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66503030
S3020-0
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください