インダストリーコーワ
マル短 目地刷毛 剣
細部塗装に最適。
毛丈が短く、尚且つ、毛先が斜めになっており、すき間の奥まで塗装ができます。
金具が斜め設計で、毛材のまとまりもよく、より効率的な塗装ができます。
厚さ(mm)
5
毛丈(mm)
17
毛材
PET
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(号)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66503240
14260
7
3
249
9
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
66503249
14261
9
5
252
15
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
66503258
14262
13
8
264
24
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
66503267
14264
6
筋違3
235
9
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
66503276
14265
8
筋違5
240
15
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
66503285
14266
15
筋違8
264
24
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください