インダストリーコーワ
防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛
毛の抜けにくい化繊刷毛になります。
奥行(mm)
20
毛丈(mm)
55
縦(mm)
225
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
横(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66503301
14227
66
50
50
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
66503310
14228
88
75
75
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください