バネポストSキット

バネポストSキット - SUS(エスユーエス)バネポストSキット - SUS(エスユーエス)バネポストSキット - SUS(エスユーエス)

引張りバネを取り付けるためのパーツです。
引張りバネのご選定はP86をご確認ください。

セット内容
バネポスト×1
六角ナットM5×1
コネクターピースSマルチ×1
材質
バネポスト:ステンレス
ボルト:鉄
コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504570GFK-978
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする