Clover(クロバー)
クロバー ボタンつけ糸 10色計100m
ボタンつけや衣類の補修に適した丈夫な糸です。
用途
ボタンつけ、衣類の補修に。
トラスコ品番
655-2642
セット内容
【黒・白】20m【ベージュ・紺・茶・グレー】10m【赤・青・ピンク・黄】5m
材質
ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66502786
74-559
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください