USB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm

USB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm - AFF WAREUSB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm - AFF WAREUSB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm - AFF WAREUSB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm - AFF WAREUSB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm - AFF WAREUSB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm - AFF WAREUSB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm - AFF WAREUSB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm - AFF WARE

USB Type-CポートからUSBメモリや外付けHDD/SSD、キーボードなどのUSB Type-Aデバイスを直接接続可能にする変換ケーブル。
最大5GbpsのUSB3.0高速転送で、大容量データもスムーズに。
Windows PCやMacの他、OTG対応のスマホ・タブレットでも使用可能。
しなやかで耐久性の高いナイロンケーブルを採用。

用途変換用ケーブルとして規格USB3.0コネクタ形状USB-C(オス)-USB-A(メス)全長(cm)19転送速度(Gbps)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66503188AFF-UCA001-BKブラック
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
66503197AFF-UCA001-GYグレー
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする