どんな空間にもなじむ、シンプルで上質なコルクコースター軽量かつ耐久性に優れたΦ100mmのコルクコースター10枚組です。飲み物の熱や水滴からテーブルをしっかり保護し、ナチュラルな風合いはどんなインテリアにも自然になじみます。環境にやさしいエコフレンドリーな素材で、家庭や飲食店など幅広いシーンで活躍するシンプルかつ実用的なアイテムです。材質:コルク。サイズ:Φ100mm×4mm。セット内容:コルクコースター×10