コンパクトミラー 黒

コンパクトミラー 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]

使い勝手の良い手のひらサイズのコンパクトなミラー
Φ69mm鏡Φ58mmのコンパクトなミラーです。折り畳み式で開くと2面ミラーがついています。
材質:ABS。サイズ:Φ69mm(鏡Φ58mm)

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(Φmm)69(鏡Φ58)内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650184013734
370
255
281(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする