曜日別特売

コテバケ

コテバケ - インダストリーコーワコテバケ - インダストリーコーワコテバケ - インダストリーコーワコテバケ - インダストリーコーワコテバケ - インダストリーコーワ

広く平らな面、室内壁、平トタン、天井、床、浴室等を塗るのに最適です。
つぎ柄の使用で、高所、屋根、床等の塗装が楽にしかも安全にできます。
初めての方でも塗りムラがなくキレイに仕上がります。

用途室内壁、平トタン、天井、床、など材質PP、エステル系ウレタン、ポリエステル全長(mm)150奥行(mm)刷毛:100刷毛幅(mm)165内容量1個
注意
※塗面のサビ汚れ、油等、落としてから塗ってください。
※使用前にはパットの余分な毛を十分に払い落としてください。
※ラッカー系及び油性塗料には使用しないでください。
※つぎ柄は、別途になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650323111318
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする