曜日別特売

折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ - サンコー(三甲)

ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。

用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。トラスコ品番699-7158セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書長さ(mm)480均等荷重(kg)150伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)最大積載量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820ハンドル高さ(mm)1280~1820最大角度範囲(°)ハンドルポール:180折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280傾斜角度(°)[適合最大]35荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定内容量1台
注意
※長期間使わないで保管する場合は電源ケーブルを外して保管してください。
※3ケ月以上使用されない場合はバッテリーが放電してしまう可能性があります。
※定期的に充電していただく事をお勧めします。
※バッテリーの放電により再充電が出来なくなる恐れがあります。
※バッテリーの放電による故障に関しては保証の対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66502881DENKADSBK
334,545
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする