曜日別特売

スイングスイベル

スイングスイベル - I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベル - I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベル - I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベル - I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベル - I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベル - I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベル - I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベル - I・Field(アイ・フィールド)

・1軸モデルは水平方向360°回転
・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転
・配管にストレスを与えず方向を変えられる
・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理
・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利

用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント)材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5表面処理三酸化クロムメッキ材質(Oリング)NBR適合流体エアー/オイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※流体継手以外の用途にご使用しないで下さい。
※適用流体以外のご使用はしないで下さい。適用流体(エアー/オイル)
※最高使用圧力「1.5Mpa(15kgf/cm2)」を超えてのご使用はおやめ下さい。
※使用温度範囲外でのご使用はしないで下さい。使用温度範囲(-20℃~+60℃)
※衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。
※金属粉・砂塵等が混入する場所でのご使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。
※スイングスイベルを分解しないで下さい。
※スイングスイベルの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は、内部構造及びシールパッキンの劣化を早め故障又は流体漏れの原因となりますのでおやめ下さい。
※管用テーパーネジのネジにはシールテープ等をご使用したうえで取り付けを行って下さい。
※ネジの取り付けは、最大締め付けトルク値を超えて取り付けないで下さい。内部構造及びネジ破損の原因となります。最大締め付けトルク値(R/Rc1/8:7N・m、R/Rc1/4:10N・m)
※ホースはホースニップルの根元までしっかり差し込み、ホースバンド・クランプ等でしっかり固定して下さい。
※ホースサイズはホースニップルに適合したサイズをご使用ください。適合サイズ外をご使用すると流体漏れ・ホース破損の原因となります。
※カラーリングは使用温度未満でご使用下さい。色が変色したり剥がれたりする原因となります。使用温度範囲(-20°~+60°)
※スウィングスイベルを使用する前に回転が硬い場合があります。数回、正逆回転をして下さい。グリスが廻り回転が軟らかくなります。
※内部のOリングはシンナー類に非常に弱い性質の為、製品に付着した場合には除去し内部Oリングに付かないようして下さい。故障又は流体漏れの原因となります。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸数
寸法A(inch)
寸法B(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品写真66503328SOH-R622MM-Cなし1R1/4R1/4
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
製品写真66503337SOH-R621MF-Cなし1Rc1/8R1/4
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
製品写真66503346SOH-R512MM-Cなし1R1/4R1/8
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
製品写真66503355SOH-R512MF-Cなし1Rc1/4R1/8
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
製品写真66503371SOH-R510-Cなし1Rc1/8R1/8
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
製品写真66503380SOH-R620-Cなし1Rc1/4R1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
製品写真66503389SOH-R510-C GNグリーン1Rc1/8R1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
製品写真66503398SOH-R510-C Rレッド1Rc1/8R1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
製品写真66503407SOH-R510-C BLブルー1Rc1/8R1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
製品写真66503416SOH-R510-C BKブラック1Rc1/8R1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
製品写真66503425SOH-R510-C Oオレンジ1Rc1/8R1/8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
製品写真66503441SOH-R622MM-C GNグリーン1R1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503450SOH-R622MM-C Rレッド1R1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503459SOH-R622MM-C BLブルー1R1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503468SOH-R622MM-C BKブラック1R1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503477SOH-R622MM-C Oオレンジ1R1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503486SOH-R620-C GNグリーン1Rc1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503495SOH-R620-C Rレッド1Rc1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503511SOH-R620-C BLブルー1Rc1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503520SOH-R620-C BKブラック1Rc1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503529SOH-R620-C Oオレンジ1Rc1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503538SOH-R621MF-C GNグリーン1Rc1/8R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503547SOH-R621MF-C Rレッド1Rc1/8R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503556SOH-R621MF-C BLブルー1Rc1/8R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503565SOH-R621MF-C BKブラック1Rc1/8R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503581SOH-R621MF-C Oオレンジ1Rc1/8R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503590SOH-R512MM-C GNグリーン1R1/4R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503599SOH-R512MM-C Rレッド1R1/4R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503608SOH-R512MM-C BLブルー1R1/4R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503617SOH-R512MM-C BKブラック1R1/4R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503626SOH-R512MM-C Oオレンジ1R1/4R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503635SOH-R512MF-C GNグリーン1Rc1/4R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503651SOH-R512MF-C Rレッド1Rc1/4R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503660SOH-R512MF-C BLブルー1Rc1/4R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503669SOH-R512MF-C BKブラック1Rc1/4R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503678SOH-R512MF-C Oオレンジ1Rc1/4R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503687SOH-RR620-Cなし2Rc1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
製品写真66503696SOH-RR510-Cなし2Rc1/8R1/8
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
製品写真66503705SOH-RR622MM-Cなし2R1/4R1/4
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
製品写真66503721SOH-RR621MF-Cなし2Rc1/8R1/4
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
製品写真66503730SOH-RR512MM-Cなし2R1/4R1/8
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
製品写真66503739SOH-RR512MF-Cなし2Rc1/4R1/8
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
製品写真66503748SOH-R622GM-Cなし1R1/4G1/4
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
製品写真66503757SOH-R622GF-Cなし1Rc1/4G1/4
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
製品写真66503766SOH-R621GF-Cなし1Rc1/8G1/4
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
製品写真66503775SOH-RR620-C GNグリーン2Rc1/4R1/4
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
製品写真66503791SOH-RR620-C Rレッド2Rc1/4R1/4
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
製品写真66503800SOH-RR620-C BLブルー2Rc1/4R1/4
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
製品写真66503809SOH-RR620-C BKブラック2Rc1/4R1/4
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
製品写真66503818SOH-RR620-C Oオレンジ2Rc1/4R1/4
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする