曜日別特売

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) - JEFCOM(ジェフコム)マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) - JEFCOM(ジェフコム)マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) - JEFCOM(ジェフコム)

ブラックタイプ 新登場!
一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる
全長160mmのショートタイプ

仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口内容量1個
関連資料:(1.14MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505918DR-0819S-BK
9,700
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする