アーテック[学校教材・教育玩具]
透明デスクマット マウス非対応
1.2mm厚のスタンダードタイプのクリアなデスクマット
1.2mm厚のスタンダードタイプのデスクマットです。透明度が高く、はさんだメモがしっかり見えます。アルコール消毒もOKです
材質:PVC
用途
学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
PVC
形態
1個梱包:ラップ巻き
内容量
1枚
注意
※―
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66505340
92205
600×450×1.2
600×450
¥
1,200
¥
964
¥
1,060
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66505349
92206
990×690×1.2
990×690
¥
2,600
¥
2,082
¥
2,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66505358
92207
1190×690×1.2
1190×690
¥
3,000
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66505367
92208
1390×690×1.2
1390×690
¥
3,800
¥
3,037
¥
3,341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください