曜日別特売

アルチザン・コンペティション

アルチザン・コンペティション - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・コンペティション - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・コンペティション - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・コンペティション - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・コンペティション - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・コンペティション - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・コンペティション - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・コンペティション - EverGreen INTERNATIONAL

【ブランクカラー】元ガイドからメインロゴ部分にかけて、往年のコンバットスティックを彷彿させるクリアディープグリーンでカラーリング。「実戦至上主義」を貫き、トーナメントという舞台で結果を出し続けてきたバスロッド・コンバットスティックと同じ精神の下でつくり込んだ証。 【ガイドシステム】全体的に口径が大きめのガイドを搭載し、かつ極端にチョークさせないセッティング。張りが強くパワフルなブランクながら、糸抜けの良さで軽量ルアーを最大限飛ばせるだけでなく、ラインスラックが出しやすくなりルアーにキレのある動きを与えることが可能。リング厚が薄く内径が広いトルザイトリングは、スムーズな糸抜けと糸の遊びを作り出すことに一役かっています。*トップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4.5)*ティップ~センター:チタンフレームトルザイトリングKTガイド(T-KTSG4.5、4.5、5.5)+KLガイド(T-KLTG5.5L、8M、12H)*センター~バット:チタンフレームトルザイトリングKLガイド(T-KLTG20H) 【ジョイント】ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。 【ジョイント部スレッド&品番印字】継口のパワー別カラースレッドラッピング(MHはパープル)と元ガイド部の品番印字は、時間との戦いでもあるトーナメントで、しゃがんで確認することなく、ロッドスタンドから素早く目当ての機種をピックアップできる実戦的な仕様。 【リールシートデザイン】耐久性に優れた天然木・黒檀製オリジナルリールシート。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。*リールシートは天然木のため木目や色味、自重に個体差がありますので予めご了承ください。 【グリップデザイン】重量バランスに優れるストレートグリップ。シェイプドコルクを採用することで軽量化と同時に手首の自由度も高くなり、操作性の向上に貢献。グリップエンドには、アルチザンオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。

用途【操作系ルアーのポテンシャルを最大限に引き出すパワーシャフト】トップウォーターや浮上系ミノー、バイブレーション、ボトムミノーといった操作系ルアーの潜在能力を100%引き出すために、エリアトラウトロッドでは異端的な強い張りとパワーを備えたミディアムヘビーシャフト。とはいえ、ただ硬いだけのロッドとは違い、負荷が掛かると全体がしっかりと曲がるため、強烈な反発力を生み出し、未踏の竿抜けポイントまでルアーを弾き飛ばすキャスト性能を発揮。糸抜け重視の独特なガイドセッティングと相まって、軽量級ルアーもしっかり飛ばすことが可能です。キャスト後は、強い張りで遠投地点まで力を伝達。キレのあるジャークやトゥイッチ、瞬発的なダートやリフト、さらには一点でのシェイク等、遠距離をものともせず、ルアーを生き生きと動かし、バイトをガッチリ掛けて、力強く素早く寄せる....そんなパワープレイは62MH/Rならではの芸当。誰もが攻めあぐねる場合で頼りになるロッド、それがAATS-62MH/Rです。仕様【パワー】ミディアムヘビー【ライン範囲(号)】MF0.3~0.6/PE0.2~0.8全長(m)1.88対応【ルアー】トップウォーター・浮上系ミノー・バイブレーション・ボトム系ミノーetc...継数(本)2標準自重(g)80適合ルアー質量(g)1~6内容量1本
注意
※*製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505665AATS-62MH/R
79,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする