【3ピース構造】山岳や草木がうっそうと生える環境での釣りを考慮した、移動時にコンパクトに収納できる3ピース構造。 【ジョイント】必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。継ぎ目の多い3ピースにもかかわらず、スムーズなベントカーブと軽量化を実現。 【スレッド巻き】黒と白のモノトーンを基調に金を配色し、クラシカルな螺旋巻きを取り入れたラッピング装飾。何年経っても色褪せない、飽きが来ないデザイン。 【ロゴ】バット部ロゴ周辺は、アルチザンのブランドカラーである深いクリアグリーンで塗装。さらに、ブランドロゴが見える状態で写真に収めやすいように、ロゴをバット側面に配置しました。 【ガイドシステム】*トップ~ティップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4.5)+KTガイド(T-KTSG4.5S、4.5S)*センター~バット:チタンフレームSiCリングKTガイド(T-KTSG4.5S、6S、8S)+KLガイド(T-KLSG16S)。すべてのガイドに、チタンフレームSiCリングガイドを採用。大物や根擦れ対策用の太めのモノフィラメントラインやPEラインと結束部の抜けの良さを考慮しながらも、軽快な操作性を両立する型番とサイズでセッティング。 【フックキーパー】釣りの邪魔にならないFuji製折りたたみ式ステンレスフックキーパーを装備。【グリップデザイン(フォア)】軽快なロッドワークをサポートするフォアグリップレスデザイン。リールを固定するスクリューナットは緩みにくいダブルナット式。 【グリップデザイン(リールシート)】硬くて耐久性に優れる希少銘木「花梨」を使用。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。 【グリップデザイン(リア)】軽快なロッドワークをアシストする軽量コルク素材を採用。キャストやフッキング、ファイトなど負荷が掛かる際、ポジションにかかわらず握り込みやすいストレート形状。 【グリップデザイン(エンド)】リールシートと同一素材の希少銘木「花梨」製グリップエンドに、ハンターをイメージしたラプター(猛禽類)マークのメタルコンチョプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定製品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。


