曜日別特売

アルチザン・マウンテンストリーム

アルチザン・マウンテンストリーム - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・マウンテンストリーム - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・マウンテンストリーム - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・マウンテンストリーム - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・マウンテンストリーム - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・マウンテンストリーム - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・マウンテンストリーム - EverGreen INTERNATIONALアルチザン・マウンテンストリーム - EverGreen INTERNATIONAL

【3ピース構造】山岳や草木がうっそうと生える環境での釣りを考慮した、移動時にコンパクトに収納できる3ピース構造。 【ジョイント】必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。継ぎ目の多い3ピースにもかかわらず、スムーズなベントカーブと軽量化を実現。 【スレッド巻き】黒と白のモノトーンを基調に金を配色し、クラシカルな螺旋巻きを取り入れたラッピング装飾。何年経っても色褪せない、飽きが来ないデザイン。 【ロゴ】バット部ロゴ周辺は、アルチザンのブランドカラーである深いクリアグリーンで塗装。 【ガイドシステム】*トップ~ティップ:ステンレスフレームSiCリングLGガイド(PLGST5)+KTガイド(PKTSG4.5、4.5、4.5、4.5)。チタンフレームに比べてやや重みのあるステンレスフレームガイドを搭載することで、キャスト時のティップのしなりをサポート。負荷が乗りにくい軽量域のルアーでもしっかりキャストできます。*センター~バット:チタンフレームSiCリングKBガイド(T-KBSG5、5.5)+LRVガイド(T-LRVSG7、10)。ロッドの軽快感を損なわないよう、高弾性カーボンを使用したパートには軽量チタンフレームガイドを搭載。 【フックキーパー】釣りの邪魔にならないFuji製折りたたみ式ステンレスフックキーパーを装備。 【グリップデザイン(リールシート)】硬くて耐久性に優れる希少銘木「花梨」を使用。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。 【グリップデザイン(リア)】軽快なロッドワークをアシストする軽量コルク素材を採用。キャストやフッキング、ファイトなど負荷が掛かる際、ポジションにかかわらず握り込みやすいストレート形状。 【グリップデザイン(エンド)】リールシートと同一素材の希少銘木「花梨」製グリップエンドに、ハンターをイメージしたラプター(猛禽類)マークのメタルコンチョプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定製品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。

用途【源流域を果敢に攻める、山岸流ベイトリール】コンパクトなテイクバックで鋭く振り抜き、正確に送り込む。軽快かつキレのあるロッドワークで生命感あふれる動きを演出する。硬質化した大鱒の口を瞬時に撃ち抜き、捻じ伏せる。源流域を果敢に攻める山岸流ベイトモデル。ティップには中低弾性24トンカーボン高樹脂タイプとグラス素材をミックス採用。曲がり出しがスムーズになり、フリップキャストのようなショートモーションのキャストでも、瞬時にルアーの自重が乗るようアシスト。センター~バットには高強度・高弾性率炭素繊維「トレカT1100G」に「ナノアロイ技術」を適用した33トンカーボンと、さらに弾性率の高い40トンカーボンを採用し、細身に設計。高弾性特有のパツッとした張り感、軽快感が機敏なロッドワークを可能にすると同時に、高い負荷が掛かるとしなって追従することでバラシを軽減。さらには、しなり戻る力で大物を浮かせます。ロゴまわりを除き無塗装アンサンドフィニッシュ。ブランクス本来のポテンシャルを存分に発揮する手法で仕上げています。仕様【ライン範囲(lb/号)】MF3~6/PE0.4~1全長(m)1.47継数(本)3標準自重(g)85適合ルアー質量(g)3~7内容量1本
注意
※*製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505681AMSC-410
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする