曜日別特売

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ - QBRICK

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口490mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。
大型のゴム車輪により不整地でも楽に運搬可能です。
ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。
伸縮ハンドルが旧品と比較して更に頑丈になりました。

付属品ツールトレイ×1トラスコ品番696-9332ブラック容量(L)29規格IP54外寸法・高さ(mm)660外寸法・奥行(mm)415外寸法・間口(mm)490有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)310内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505471SKRWQCPRO2PCZAPG003
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,100/税込¥3,410
北海道地方1¥3,100/税込¥3,410
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする