曜日別特売

超軽量防炎シート

超軽量防炎シート - TRUSCO

一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。
防炎性能がある養生用クロスです。
耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です。

用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
ハトメピッチ(cm)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66521081LFCLS-1818691-93411.816個451.8
3,160
2,370
2,607(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521090LFCLS-2736691-93443.628個452.7
5,980
4,485
4,934(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521099LFCLS-3654691-93455.440個453.6
7,710
5,783
6,361(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521108LFCLS-5454691-93475.448個455.4
16,390
12,293
13,522(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521117LFCLS-5472691-93437.256個455.4
21,570
16,178
17,796(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521126LFCLS-7272691-93467.264個457.2
30,190
22,643
24,907(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521135LFCLS-1010691-93421080個5010
51,760
38,820
42,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする