TRUSCO
まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L
耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
折りたたみ:69
タイプ
フタなし
容量(L)
50
最大積載荷重(kg)
15
加工
シボ:10か所あり
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
外寸法・間口(mm)
530
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・高さ(mm)
305
内容量
1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66520828
CRS50N2-DB-10P
698-2340
ダークブルー
¥
22,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66520837
CRS50N2-TM-10P
698-2341
透明
¥
22,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。