曜日別特売

台車用トロリーボックス

台車用トロリーボックス - TRUSCO

深めのボックスで積載物の転落を防止します。
自立しない荷物や小物の運搬に便利です。
台車に取り付けられる落下防止のベルト付です。
必要に応じて使用できる折り畳み式です。
側面にはポケットがあります。

用途
運搬物の落下防止。
異形物や小物の運搬に。
トラスコ品番693-0764材質ポリエステル幅(mm)455ブラック高さ(mm)290奥行(mm)580ポケット数1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520968DTB-BK
3,970
2,980
3,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,600/税込¥2,860
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする