マルヤス機械
インダクションモータ UBM
マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
用途
保守交換用部品となります。
種類
インダクションモータ
電源
三相200V
モーター
オリエンタル
内容量
1個
注意
※お手元のモータ型番等をご確認の上、お買い上げください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
定格電流(A)
適合型式
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66506941
UBM425-403-E2
25
0.25
【ギヤヘッド】4GN□K
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66506950
UBM540-403-E2
40
0.4
【ギヤヘッド】5GN□K
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66506959
UBM560-503-E2
60
0.6
【ギヤヘッド】5GU□KB
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66506968
UBM590-503-E2
90
0.8
【ギヤヘッド】5GU□KB
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください