恵安(KEIAN)
iPhoneケース
iPhone用 NFCスマ一トインクディスプレイ Smart Canvas AI CASE/スマートキャンバスAIケース
用途
【抜群の耐久性】 耐傷、耐落下性に優れたデュアルスクリーン/【NFCで簡単反映】 お気に入りの写真を転送して自分だけのiPhoneケ一スを!その日の気分で自由にデザイン変更!/【電池、充電不要】 バッテリ一不要、NFC転送だからWi-FiもBluetoothも必要なし!/【高品位3色インクスクリ一ン】 高品位3色インクスクリ一ンディスプレイで色鮮やかに表現!/【AI搭載で無限の可能性】 Ai機能搭載APPで、無限の可能性を秘めたディスプレイを楽しめます!
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507449
AIKCASE-16-BK
iPhone16
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
66507458
AIKCASE-16P-BK
iphone16pro
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
66507467
AIKCASE-16PM-BK
iphone16promax
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください