曜日別特売

dynabook B75/LY

dynabook B75/LY - Dynabook

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g

仕様●CPU詳細:バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●メインメモリ(標準):Intel Core i5-1345U vPro●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:32GB●メモリスロット(空/全):PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:2025/01/02●ストレージ容量:SSD(PCIe、NVMe対応)●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:あり 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●グラフィックコントローラ:1920×1080●USB:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●有線LAN:USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(右側面1)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●スピーカー:あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド●バッテリ:ステレオスピーカー●インストールOS詳細:リチウムイオン(バッテリーパック)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●電源:約2200g●グリーン購入法:バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録(2019年1月発効の基準)●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 16.7kWh(AAA)●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:顔センサー、TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:本体●最大消費電力:vPro プラットフォーム、第13世代、Pコア:最大周波数 4.70GHz、Eコア:最大周波数 3.50GHz●標準消費電力:65W●スリープ時消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●タッチパネル:0.75W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり アナログRGB、HDMI出力端子●メモリカードスロット:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●無線LAN:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●WiMAX:Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●Webカメラ:あり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm●ライセンスOS:あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)●その他ソフト:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●附属品:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●その他スペック:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電波法:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508097A6BWLYDC7F1A
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする