三菱マテリアル
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
内容量
1箱(10個)
全14種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
RE:0.4
RE:0.8
RE:1.2
RE:1.6
厚さS(mm)
4.76
6.35
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66516768
CNMG190612-GH
706-7132
RE:1.2
6.35
19.05
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516777
CNMG190612-MA
706-5443
RE:1.2
6.35
19.05
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516917
CNMG120404-MA
692-4338
RE:0.4
4.76
12.7
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516926
CNMG120404-SH
691-8015
RE:0.4
4.76
12.7
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516935
CNMG120408-GH
691-7987
RE:0.8
4.76
12.7
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516960
CNMG120408-MA
691-6491
RE:0.8
4.76
12.7
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516969
CNMG120408-SH
691-7976
RE:0.8
4.76
12.7
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516978
CNMG120412-GH
692-1161
RE:1.2
4.76
12.7
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516987
CNMG120412-MA
691-4908
RE:1.2
4.76
12.7
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517021
CNMG120416-MA
692-2807
RE:1.6
4.76
12.7
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517757
CNMG160608-MA
691-9606
RE:0.8
6.35
15.875
¥
22,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517766
CNMG160612-GH
691-6473
RE:1.2
6.35
15.875
¥
22,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517775
CNMG160612-MA
692-2810
RE:1.2
6.35
15.875
¥
22,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517791
CNMG160616-MA
692-1176
RE:1.6
6.35
15.875
¥
22,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください