三菱マテリアル
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番
707-5368
コーティング
MC7125
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
M種
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66517039
TNMG160412-MA
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください