曜日別特売

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 - 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 - 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 - 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 - 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 - 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 - 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 - 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 - 三菱マテリアル

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。

コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形内容量1箱(10個)
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66516786CCMH060202-MV691-6419RE:0.22.386.35
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516811CCMH060204-MV692-2719RE:0.42.386.35
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516829CCMT060202-MM692-2739RE:0.22.386.35
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516865CCMT060204-LM691-7994RE:0.42.386.35
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516881CCMT060204-MM691-8035RE:0.42.386.35
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517048CCMT09T302-MM691-9579RE:0.23.979.525
12,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517075CCMT09T304-LM692-2809RE:0.43.979.525
12,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517100CCMT09T304-MM691-6402RE:0.43.979.525
12,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517145CCMT09T308-LM691-6489RE:0.83.979.525
12,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517179CCMT09T308-MM691-8014RE:0.83.979.525
12,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517547CCMT120404-MM691-6476RE:0.44.7612.7
18,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517556CCMT120408-MM692-1158RE:0.84.7612.7
18,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517599CCMT120412-MM691-6399RE:1.24.7612.7
18,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする