三菱マテリアル
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
内容量
1箱(10個)
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
RE:0.2
RE:0.4
RE:0.8
RE:1.2
厚さS(mm)
2.38
3.97
4.76
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66516795
CCMH060202-MV
691-8056
RE:0.2
2.38
6.35
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516820
CCMH060204-MV
691-8069
RE:0.4
2.38
6.35
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516838
CCMT060202-MM
692-1190
RE:0.2
2.38
6.35
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516856
CCMT060204-LM
691-9643
RE:0.4
2.38
6.35
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516899
CCMT060204-MM
692-2733
RE:0.4
2.38
6.35
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517057
CCMT09T302-MM
692-1204
RE:0.2
3.97
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517066
CCMT09T304-LM
691-6444
RE:0.4
3.97
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517118
CCMT09T304-MM
692-2806
RE:0.4
3.97
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517136
CCMT09T308-LM
691-6464
RE:0.8
3.97
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517170
CCMT09T308-MM
691-9617
RE:0.8
3.97
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517538
CCMT120404-MM
691-8082
RE:0.4
4.76
12.7
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517581
CCMT120408-MM
692-2772
RE:0.8
4.76
12.7
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517590
CCMT120412-MM
691-8026
RE:1.2
4.76
12.7
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください