三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh129規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-6096
全長(mm)
OAL:131.2
シャンク長(mm)
LS:50
切削径(Φmm)
DC:6.8
フルート長(mm)
LCF:78.2
使用可能長さ(mm)
LU:55.6
機能長さ(mm)
LF:130
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.2
接続径(Φmm)
DCON:50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66514616
DVAS0680X08S070
¥22,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください