三菱マテリアル
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ VP30RT
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
穴径(Φmm)
D1:2.42
切刃長さ(mm)
L:8.3
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
AN:11
内接円IC(mm)
4.76
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66510696
VPET080201ML-SS
709-1042
[切刃]LE:8.1
RE:0.1
¥1,960
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510705
VPET080201MR-SS
708-9435
[切刃]LE:8.1
RE:0.1
¥1,960
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510721
VPET080202ML-SS
709-1069
[切刃]LE:7.9
RE:0.2
¥1,960
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510730
VPET080202MR-SS
709-0981
[切刃]LE:7.9
RE:0.2
¥1,960
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510775
VPET080201ML-SRF
708-9476
[切刃]LE:2.4
RE:0.1
¥1,960
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510791
VPET080201MR-SRF
708-7919
[切刃]LE:2.4
RE:0.1
¥1,960
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510800
VPET080202ML-SRF
709-1035
[切刃]LE:2.5
RE:0.2
¥1,960
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66510809
VPET080202MR-SRF
708-9456
[切刃]LE:2.5
RE:0.2
¥1,960
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください