三菱マテリアル
小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MS9025
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
適合被削材種
S種
チップ形状
80°菱形
逃げ角(°)
AN:7
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66511055
CCET03S101ML-SRF
709-0987
D1:2
L:3.63
[切刃]LE:1.5
RE:0.1
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511071
CCET03S101MR-SRF
709-0988
D1:2
L:3.63
[切刃]LE:1.5
RE:0.1
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511080
CCET03S102ML-SRF
708-9474
D1:2
L:3.63
[切刃]LE:1.5
RE:0.2
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511089
CCET03S102MR-SRF
709-1023
D1:2
L:3.63
[切刃]LE:1.5
RE:0.2
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511098
CCET03S104ML-SRF
709-1014
D1:2
L:3.63
[切刃]LE:1.7
RE:0.4
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511107
CCET03S104MR-SRF
709-1032
D1:2
L:3.63
[切刃]LE:1.7
RE:0.4
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511116
CCET03S1V3L-SRF
708-9455
D1:2
L:3.63
[切刃]LE:1.4
RE:0.03
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511125
CCET03S1V3R-SRF
708-9409
D1:2
L:3.63
[切刃]LE:1.4
RE:0.03
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511141
CCET04T001ML-SRF
708-7905
D1:2.4
L:4.44
[切刃]LE:1.8
RE:0.1
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511150
CCET04T001MR-SRF
709-1030
D1:2.4
L:4.44
[切刃]LE:1.8
RE:0.1
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511159
CCET04T002ML-SRF
708-9399
D1:2.4
L:4.44
[切刃]LE:1.9
RE:0.2
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511168
CCET04T002MR-SRF
709-1033
D1:2.4
L:4.44
[切刃]LE:1.9
RE:0.2
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511177
CCET04T004ML-SRF
709-1008
D1:2.4
L:4.44
[切刃]LE:2
RE:0.4
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511186
CCET04T004MR-SRF
709-1024
D1:2.4
L:4.44
[切刃]LE:2
RE:0.4
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511195
CCET04T0V3L-SRF
709-1059
D1:2.4
L:4.44
[切刃]LE:1.8
RE:0.03
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66511211
CCET04T0V3R-SRF
709-1000
D1:2.4
L:4.44
[切刃]LE:1.8
RE:0.03
¥2,050
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください